強化ガラス フライパンカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65429219 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

毎日のお料理に使いやすいガラス蓋です。
豊富な9サイズ。
全面物理強化。
旨みを逃さず閉じ込める。

サイズ(cm)20 質量(g)405 材質本体:ガラス(全面物理強化)、リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂 高さ(mm)65 深さ(mm)35 直径(Φmm)210 内径(Φmm)194 適合サイズ(cm)20用 TKG品番9-0107-0504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする