ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン用フタ
強化ガラス フライパンカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65429228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毎日のお料理に使いやすいガラス蓋です。
豊富な9サイズ。
全面物理強化。
旨みを逃さず閉じ込める。
サイズ(cm)
22
質量(g)
495
材質
本体:ガラス(全面物理強化)、リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
高さ(mm)
70
深さ(mm)
35
直径(Φmm)
234
内径(Φmm)
218
適合サイズ(cm)
22用
TKG品番
9-0107-0505