アルマイト 兼用蓋KF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65429298 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドーム形状により熱の対流が向上し、全体を均一に加熱いたします
軽くて扱いやすいアルミ製
大きめで持ちやすいつまみ
表面はさびにくいアルマイト加工

材質本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂 サイズ22・26cm用 表面処理硫酸アルマイト加工 アズワン品番64-9286-63 TKG品番9-0107-0804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする