曜日別特売
SMT-L15SCC100N USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機 65431881

SMT-L15SCC100N USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機 65431881
SMT-L15SCC100N USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機 65431881
SMT-L15SCC100N USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機 65431881
SMT-L15SCC100N USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機 65431881
SMT-L15SCC100N USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機 65431881

USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65431881品番SMT-L15SCC100N
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用
「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現
最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能
USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能
束ね幅を調節できるケーブルバンド付き
6ヶ月間保証

付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする