TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの キッチンラック・キッチン小物収納
TKGの レンジラック
洗えるバスケット付レンジ上ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65432274
品番
WF-17
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×390×210
材質
本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)/棚板:MDF(ウレタン樹脂塗装)/バスケット:ポリプロピレン(耐熱温度約120℃)
TKG品番
9-0972-1001
幅(mm)
390
アズワン品番
64-9291-10