La Finesse(ラフィネス)
La Finesse(ラフィネス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
La Finesse(ラフィネス)の 卓上備品・テーブルウェア
La Finesse(ラフィネス)の ピッチャー・ハンドポット
ラフィネス マグボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65432633
品番
LFN-250
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
上品な木目調デザイン
断熱二重構造なので、保温も保冷も美味しさが持続します
容量(L)
0.48
機能
二重構造
材質
本体:ステンレス鋼(二重構造)特殊焼付塗装/蓋:ポリプロピレン
質量(g)
230
アズワン品番
64-9288-33
直径×高さ(mm)
66×207
TKG品番
9-0884-0602