曜日別特売

FMクッキングシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)30
内容量1個注文コード65434198品番6403493
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用でき、作業効率がアップ!
油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減!
料理が天板にくっつかず、食材の歩留まりがアップ!
シートに折り目が付きにくく、フタができるので衛生的!

材質両面シリコーン加工耐油脂長さ(m)30幅(cm)33寸法(幅W×長さL)(cm×m)33×30アズワン品番64-9284-21TKG品番9-1043-0802
注意
※箱の構造上、縦置きで使用してください。横置きにすると、紙の重さで1枚ずつ取り出せなくなります。
※直火での使用、耐熱温度(時間)以上の使用は燃えることがありますので、絶対に使用しないでください。
※必ず天板を使用して天板からシートをはみださせない。
※食品の上にシートをかぶせない。
※シートで包み焼きをしない。
※オーブンレンジのスチーム加熱調理機能(過熱水蒸気調理機能を含む)を使用する場合、スチーム吹き出し口や排水口にシートが触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65434189
2024-11-02
用途: オーブンの天板や落とし蓋
サービス業

大容量でコスパがいいです。大きいので大きめオーブンでも使い勝手がいいです。何度もリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする