目盛付 ドレッジ No.555

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65434259 品番555
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

お菓子作りやお料理に、1枚で何役もこなす優れもの。
ケーキ生地を平らにならしたり、裏ごしやクリームを塗るときに便利なドレッジです。
目盛りがついているので生地をカットする目安を測ることができます。
軽くて持ちやすく、柄のついたゴムヘラとひと味ちがった合理的な商品です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)3 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×97 アズワン品番64-9282-51 TKG品番9-1060-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65434259
2023-07-06
用途:
家庭料理
その他業種

スクレパーとして使用
ニンニクを潰す時に使用
包丁の腹部分でニンニクを潰していたが危ない
と感じたので購入した。Good。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする