ワンタッチプレートスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65434304 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使わないときは折畳んで収納出来ます。
シリコンの滑り止め付。
対応プレートサイズ:Φ240〜300mm

材質18-8ステンレス 質量(g)850 段数L3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×515 TKG品番9-1753-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする