ハセガワのカラーめん棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65434365 品番 CMB30-300G
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

衛生的で食材ごとの使い分けができるハセガワのカラーめん棒
消毒保管庫(熱風90℃90分)・煮沸消毒5分に対応!食洗機の使用も可能
木芯入り構造の為、反りにくい
各サイズ4つのカラーバリエーションにより食材ごとの使い分けが徹底できます。アレルギー対策にも
生地がくっ付きにくい素材を使用しています。洗浄後の水切れも良く、すぐに使用可能!

材質超高分子量ポリエチレン+木芯 グリーン 質量(g)190 長さL×直径(mm×Φmm)300×30 アズワン品番64-9290-85 TKG品番9-1131-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする