6-1053 コックコート 長袖 MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 65436508

コックコート 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/グレー
サイズL
内容量1個注文コード65436508品番6-1053
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アシンメトリーな打ち合わせとカラーパイピングをポイントに。スタイリッシュな印象。
強度に優れたステンレス仕様スナップボタン。不織・変色しにくく着脱が楽々。。

白/グレー質量(g)530着丈(cm)76材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)TKG品番9-1494-0203バスト(cm)113肩幅(cm)46袖丈(cm)60サイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする