The country story
The country storyの テーブルウェア(卓上備品・食器)
The country storyの グラス・食器・カトラリー
The country storyの 箸・カトラリー・箸置き
スコップシリーズ スコップフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65439457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
32
全長(mm)
175
色
シルバー
サイズ
L
質量(g)
28
アズワン品番
64-9282-77
TKG品番
9-1823-1501