アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの ピッチャー・ハンドポット
ウォーターピッチャー ドリンク・ビオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65439983
品番
D-211
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
冷蔵庫内の収納性に優れ洗練されたデザインに。
材質
本体:AS樹脂、フタ・ネジ栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト、クリアー
質量(g)
313
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×103×295
アズワン品番
64-9284-77
TKG品番
9-1946-0201