千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 箸・カトラリー・箸置き
C-71 メラミンチャーハンレンゲ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65440753
品番
C-71
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
定番のメラミンレンゲに人気の ブラック が登場しました。皿が浅い小ぶりタイプ。チャーハンや麻婆豆腐など食べやすいサイズです。
材質
メラミン樹脂
全長(mm)
160×40
色
ブラック
質量(g)
20
横(mm)
40
アズワン品番
64-9282-22
TKG品番
9-2393-0203