ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの HDMIケーブル
イコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド フルHD(1920x1080)/60p対応
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65452645
品番
HDM250-594GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品
HDMI電源アダプタ
色
ゴールド
ケーブル長(m)
25
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
イコライザー:約100×約18×約18
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約8
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
W約20.3×H約11.5×D約47.0mm
変換タイプ
オス-オス
注意
※本ケーブルには方向性がございます。接続の際はINPUT・OUTPUTをご確認の上、接続して下さい。
※イコライザー付きケーブルは信号源からの電源供給がないと映像出力が行われません。この場合は、付属のHDMI電源アダプタをご使用下さい。
※延長ケーブルで長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替機等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません