イコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド フルHD(1920x1080)/60p対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65452654 品番 HDM200-593GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

付属品HDMI電源アダプタ ゴールド ケーブル長(m)20 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8 イーサネット対応対応 コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm 変換タイプオス-オス
注意
※本ケーブルには方向性がございます。接続の際はINPUT・OUTPUTをご確認の上、接続して下さい。
※イコライザー付きケーブルは信号源からの電源供給がないと映像出力が行われません。この場合は、付属のHDMI電源アダプタをご使用下さい。
※延長ケーブルで長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替機等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする