ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65452776 品番HDM20-005WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ホワイト ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) プラグ金メッキ 最大解像度4K/60p 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約6 イーサネット対応対応 コネクタサイズW19.7 x H11.5 x D43.3 mm 変換タイプオス-オス
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする