光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65453029 品番 HH300-542GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HDR (HLG)対応
著作権保護:HDCP2.2対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子

ゴールド ケーブル長(m)30 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 最小径(Φmm)屈曲:直径30 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 ケーブル種類メッシュ イーサネット対応対応 コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm 変換タイプオス-メス
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする