DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スマホ/タブレットスタンド
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65453379
品番
CMS-SH-B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スマホを持たずに見る!!
首から掛けたり、置いたり、自由に変形できる
ホルダー部分は360°回転、角度調節可能
ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)
材質
ABS・SWM・PE・TPE
質量(g)
230
本体寸法(mm)
0×65×660
外寸(mm)
ホルダー適応(参考):15〜160×フリー
特性
360°回転、角度調節可能
関連資料:
(2.02MB)
注意
※製品に取り付けた物の補償はできません。万一、製品に取付けたものが落下しても、補償いたしかねます。安定して取付け出来ない場合は使わないでください。