画像準備中

長袖シャツ(男女兼用) AZ-30435

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65454996 品番 AZ-30435
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

「ドライ愛す」仕様で涼感UP!(背ヨーク&背中、脇下部分)

ライトグレー サイズSS 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能帯電防止、吸汗速乾 仕様マジックテープ(ポケットフラップ)、反射パイピング(背中・袖)、背中・脇ベンチレーション、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、袖口/ファスナーポケット付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質(ドットボタン)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン、コイル、(スライダー)プラスチック、金属 胸廻(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)68 アズワン品番64-9014-36 生地オーウィッシュ トロピカル 色番004 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする