色ブラック
サイズSS
混率(%)ポリエステル80、綿20
機能帯電防止、吸汗速乾
仕様マジックテープ(ポケットフラップ)、反射パイピング(背中・袖)、背中・脇ベンチレーション、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、袖口/ファスナーポケット付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質(ドットボタン)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン、コイル、(スライダー)プラスチック、金属
胸廻(cm)100
肩幅(cm)40
袖丈(cm)53
着丈(cm)68
アズワン品番64-9014-45
生地オーウィッシュ トロピカル
色番010
名入れ可