色シルバーグレー
サイズLL
種別長袖シャツ
機能帯電防止、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65、綿35
仕様マジックテープ(ポケットフラップ)、反射パイピング(背中・袖)、前身・背中ベンチレーション、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、袖口/ファスナーポケット付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン(スライダー/プラスチック)、(袖ポケットファスナー)コイル(スライダー/金属)、(ハトメ)金属
胸廻(cm)120
肩幅(cm)50
袖丈(cm)61
着丈(cm)77
アズワン品番64-9016-54
生地ライトストレッチツイル
色番003
名入れ可