ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル
照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光
最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能
白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯
振動による本体のズレに強い新型マウント
チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)
ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)
スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能
Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)
対応ハンドル径:Φ22~32mm
Type-Cケーブルで充電(付属)