YT-130AH-20mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田 65458096

※写真は10mm幅品

YT-130AH-20mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田 65458096
YT-130AH-20mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田 65458096

ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)20
内容量1箱(10巻)注文コード65458096品番YT-130AH-20mm×33M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。

用途
耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等
仕様セパレーター:無、糊面:片面クリアテープ幅(mm)20基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする