IHハイキャストプレミアム FP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65460335 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

IHハイキャストプレミアムは、熱伝導性と熱保有力に優れたアルミキャスト「鋳造」製厚手調理器です。
全面均一加熱で料理を美味しく仕上げます。
熱変形にも強く丈夫です。
内面は、テフロン(TM)プラチナ加工を採用。
高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IHクッキングヒーターからガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄/アルミニウム溶射 はり底、取手:フェノール樹脂 質量(g)730 サイズ(cm)20 表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ/セラミック耐熱塗装(底) RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする