※Red/M
高階救命器具
高階救命器具の ライフジャケット
コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65478176
品番
LC1-BSJ220 Red/M
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。
船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
浮力(kg)
5以上(浮力基準)/24時間
色
Red
サイズ
M
適合規格
日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1
生地
ポリエステル300D
質量(g)
約300
適応体重(kg)
15以上25未満
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。