メディアコンバーター WDM 1000Base-LX 1芯SMF 10Km

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65487915 品番DMC-1910R
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様スタンドアロン利用あり、搭載可能シャーシ:DMC-1000、ホットスワップ:あり 寸法(mm)W120×D88×H25 取付19インチラックマウント対応(DMC-1000装着時に可能) 質量(g)300 消費電力(W)3.52 定格電圧(V)スタンドアロン使用時:AC 100-120(50/60Hz)、シャーシ装着時:DC 5 定格電流(A)1 機能リンクパススルー機能(LLCF)、LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002/JB) インターフェース1(1000BASE-T)、1(SC)(1000BASE-BX(波長:1310/1510nm))、AutoMDI/MDI-X 適合ケーブル1000BASE-T:エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内) EMI規格FCC/VCCI Class A 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-10〜70 使用環境湿度(%)10〜90/5〜90(動作/保管)(結露なきこと) 伝送距離(m)10000 発光波長(nm)1310(TX)、1550(RX) 受信感度送信光レベル:-9〜-3dBm、受信光レベル:-21〜-3dBm ファイバータイプ9/125μm(1芯シングルモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする