住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖 8-45□
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
白
ブルー
グリーン
ピンク
ネイビー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65490408
品番
8-457_SS
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーが揃ったジャンパー。
色
グリーン
サイズ
SS
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
59
適合品番
7-523
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
52
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006