曜日別特売
DC7701-2_M パンツ 兼用 住商モンブラン 65495423

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)72~82
内容量1枚注文コード65495423品番DC7701-2_M
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。

エコマーク認定認定グリーン購入法適合サイズMウエスト(cm)72~82機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)104股上(cm)27股下(cm)74エコマーク認定番号18103006

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする