住商モンブラン
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
グリーン
グリーン
ブルー
白
ウエスト(cm)
96~106
65~75
72~82
78~88
86~96
96~106
106~116
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65495518
品番
DC7711-6_3L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。
色
グリーン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
サイズ
3L
ウエスト(cm)
96~106
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
131
股上(cm)
28
股下(cm)
78
エコマーク認定番号
18103006
商品説明動画
スムースフィット
参考になった