曜日別特売
8-1103CB_5L ブルゾン 兼用 長袖 8-110□CB 住商モンブラン 65498038

ブルゾン 兼用 長袖 8-110□CB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1枚注文コード65498038品番8-1103CB_5L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法・カーボンオフセット対象商品、異物混入防止仕様を強化したブルゾン。

ブルーサイズ5Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100着丈(cm)78適合品番7-472CB機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、吸汗フライス仕様袖口ネット、前立て比翼仕様バスト(cm)136裄丈(cm)89素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする