DC8711-2_4L ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン 65500628

ブルゾン 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード65500628品番DC8711-2_4L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。

サイズ4Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100着丈(cm)77機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、腰ネット:スナップ留めバスト(cm)166裄丈(cm)89素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする