住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
グリーン
ブルー
白
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65501644
品番
SD8711-4_4L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。下衣のコーディネート SD7701、SD7711がペアです。
色
ブルー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め
バスト(cm)
166
裄丈(cm)
89
素材
ストレッチドビー
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった