曜日別特売
SD8711-2_S ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン 65501653

ブルゾン 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード65501653品番SD8711-2_S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。下衣のコーディネート SD7701、SD7711がペアです。

サイズS混率(%)ポリエステル100着丈(cm)69機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留めバスト(cm)110裄丈(cm)78素材ストレッチドビー袖丈長袖

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする