曜日別特売
ST8711-2_M ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン 65501845

ブルゾン 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード65501845品番ST8711-2_M
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。下衣のコーディネート ST7701、ST7711がペアです。

サイズM混率(%)ポリエステル100着丈(cm)72機能透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留めバスト(cm)118裄丈(cm)85素材制電トリコット袖丈長袖

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする