住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
色
白
ブルー
白
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65501863
品番
ST8711-2_LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。下衣のコーディネート ST7701、ST7711がペアです。
色
白
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
機能
透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
89
素材
制電トリコット
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった