※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
超音波式レベル計 PLU形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65511277
品番
PLU240-X6F2
参考基準価格(税別)
¥188,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途
水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適
材質
検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC
質量(kg)
2.1
電源
10.5〜30VDC(2線式)
構造
IP66/IP68
使用温度(℃)
-40〜85
使用範囲
6m Max.
表示
5桁LCD表示
アナログ出力
4〜20mA DC
測定流体
液体
表示精度
±0.15%(F.S)or6mm以内
取付け方法
ねじ取付:G2
耐圧力(kPa)
50
周囲温度(℃)
-40〜80
注意
※非防爆構造