※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
KSV-9N専用パワーリレーユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65511329
品番
PR2100-7U
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1点制御・2点制御・自己保持制御が可能で、パワーリレーも内蔵
用途
KSV-9Nタイプ用電源
材質
ABS
質量(g)
300
形式
パワーリレーユニット
構造
IP40
使用温度(℃)
-10〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×84×109
電源(AC V)
100/110/200/220V AC±10% 50/60Hz
測定流体
液体・紛体
動作表示
警報出力表示(赤色発光ダイオード)
設置方法
プラグインタイプ
使用湿度(%RH)
45〜85
関連資料:
(0.5MB)