耐熱性平面紙マスキングテープ 244

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 65514359 品番 244 19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。

用途焼付け塗装マスキング、仮固定 イエロー 基材平面紙 寸法(幅Wmm×長さLm)19×50 テープ厚さ(mm)0.08 粘着剤アクリル系
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする