CIO
CIOの PCアクセサリー
CIOの ケーブル
CIOの USBケーブル
CIO L字型シリコンケーブル CtoL 2m ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65517780
品番
CIO-SLL30000-CL2-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
L字コネクタ採用 驚くほど絡まない・柔らかい 高耐久設計 PD急速充電対応 MFi認証品 高耐久 折り曲げテスト30,000回クリア
付属品
取扱説明書(日本語・英語)
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
L字
転送速度(Mbps)
最大480
USB規格
USB2.0
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。