CIO-SL240W-CC1-WH CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト CIO 65517895

CIO-SL240W-CC1-WH CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト CIO 65517895
CIO-SL240W-CC1-WH CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト CIO 65517895

CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65517895品番CIO-SL240W-CC1-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア

付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする