CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65517911 品番CIO-SLL240W-CC1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア

付属品取扱説明書(日本語・英語) 出力(W)240 ケーブル長(m)1 コネクタ形状L字 転送速度(Mbps)20Gbps※理論値 映像出力4K/60Hz USB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする