付属品取扱説明書(日本語・英語)
仕様対応急速充電規格:PD / 5A 対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状Type-C
対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。
機能折り曲げテスト3万回
転送速度(Mbps)480※理論値
USBUSB-PD 3.0
USB規格USB2.0