PAN-PC10-GY コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー 65547224 PAN-PC10-GY コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー 65547224

コードレス静音サーキュレーター扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65547224 品番 PAN-PC10-GY
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能
充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも

●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。
●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!
●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)
●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。
●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。

充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間

10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。

付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC) 仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5〜72時間)、首振り:左右45°(合計90°) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 グレー 消費電力(W)1〜7.3 風量調整上下角度調整、左右首振 直径×高さ(cm)25.5×14〜101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする