アルファ技研
アルファ技研の 木造住宅接合金物
アルファ技研の 床束・鋼製束
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60〜90mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65565844
品番
MA-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。
ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途
木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様
受部:樹脂シート付
材質
鋼
色
黒
タイプ
L型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)
29.5(3000kg/f)
仕上
セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)
60〜90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。