※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-20 ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20〜27mm アルファ技研 65565869 MB-20 ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20〜27mm アルファ技研 65565869 MB-20 ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20〜27mm アルファ技研 65565869 MB-20 ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20〜27mm アルファ技研 65565869

ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20〜27mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65565869 品番MB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。
ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!
ロックナットひとつ。 作業が早い!
立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!
極狭スペース自由設計!

用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプフラット受(MBタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)20〜27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする