MA-45 ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45〜65mm アルファ技研 65565957 MA-45 ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45〜65mm アルファ技研 65565957 MA-45 ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45〜65mm アルファ技研 65565957 MA-45 ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45〜65mm アルファ技研 65565957 MA-45 ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45〜65mm アルファ技研 65565957 MA-45 ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45〜65mm アルファ技研 65565957

ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45〜65mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) 注文コード65565957 品番MA-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。
ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。

用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプL型受(MAタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)45〜65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする