四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・HCタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 65573535 品番 STS・HC90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,937
販売価格(税別)
4,488

(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。
Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。
頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。
特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。

用途接合金物用 仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ) 寸法(mm)6.5×90 頭部形状六角頭(セレーション付き) 表面仕上げacexma Eco(エスマエコ) 表面色赤色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする