オート
オートの 文房具
オートの クリップ/リング
オートの クリップ
スライドクリッパー L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65575310
品番
SLC-380L
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スライドクリッパー
色
シルバー
サイズ
L
綴じ枚数
60枚
クリップ幅(mm)
20
入数
7
繰り返し・詰め替え
対応