オート
オートの 文房具
オートの クリップ/リング
オートの クリップ
スライドクリッパー S パステル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65575319
品番
SLC-380SP
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スライドクリッパー
色
混色(ピンク、グリーン、イエロー、ブルー)
サイズ
S
綴じ枚数
30枚
クリップ幅(mm)
15
入数
9
繰り返し・詰め替え
対応